Aet - Mini voyant fixe LED encastrable 12Vcc/ca Bleu IP65 - O50F0124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - bleu
mode de pose - encastré
source lumineuse - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703048253
Réf. Sonepar
00576003487
Réf. Fournisseur
O50F0124
Marque
Aet
tension nominale:
12 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
encastré
source lumineuse:
LED
type de courant:
DC
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Mini voyant encastrable dans un perçage de Ø 22 mm Voyant compact très visible Excellent indice de protection : IP65 Connexion par bornier protégé Durée de vie de la technologie LED (50 000 heures)
Les Atouts de la gamme:
MINI VOYANT : Mini voyant led encastrable dans un perçage de 22 mm, fixe ou clignotant avec excellent indice de protection IP65 et connexion par bornier protégé
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


