Non retournable

Aet - Mini voyant fixe LED encastrable 24Vcc/ca Bleu IP65 - O50F0244

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - encastré

  • source lumineuse - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703049816

Réf. Sonepar

00576001628

Réf. Fournisseur

O50F0244

Marque

Aet

tension nominale:

24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

encastré

source lumineuse:

LED

type de courant:

DC

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Mini voyant encastrable dans un perçage de Ø 22 mm

Les Atouts de l'article:

Mini voyant encastrable dans un perçage de Ø 22 mm Voyant compact très visible Excellent indice de protection : IP65 Connexion par bornier protégé Durée de vie de la technologie LED (50 000 heures)

Les Atouts de la gamme:

MINI VOYANT : Mini voyant led encastrable dans un perçage de 22 mm, fixe ou clignotant avec excellent indice de protection IP65 et connexion par bornier protégé

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet