🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Aet - Module feu flash pour colonne BRC 115 +/-10% Vca - Magenta - IP66 - BRC-L101XV21158

AET
CopieCopie
Aet - Module feu flash pour colonne BRC 115 +/-10% Vca - Magenta - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - autre

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.07 A

  • température ambiante - -40...70 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703144795

Réf. Sonepar

00576314479

Réf. Fournisseur

BRC-L101XV21158

Marque

Aet

type de tension:

AC

couleur de calotte:

autre

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.07 A

température ambiante:

-40...70 °C

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP66

Module flash 5 J à fixer sur les colonnes lumineuse type BRC

Les Atouts de l'article:

Module flash 5 J à fixer sur les colonnes lumineuse type BRCPuissance lumineuse jusqu'à 200 cdFeux à fixer par vos soins lors de l'installation selon la position souhaitée sur la colonne

Les Atouts de la gamme:

EASY COLONNE : Colonne pré-câblée avec boitier de raccordement pour faciliter le montage. Colonne robuste et bien visible combinant 2, 3 ou 4 feux xénon et/ou led, plusieurs fréquences de flash, pouvant associer une sirène. Robuste IP66, jusqu'à 7 couleurs d'optiques, idéal pour environnement industriel

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet