Aet - Module feu flash pour colonne BRC 115 +/-10% Vca - Rouge - IP66 - BRC-L101XV21153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC
couleur de calotte - rouge
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.07 A
température ambiante - -40...70 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703142708
Réf. Sonepar
00576314270
Réf. Fournisseur
BRC-L101XV21153
Marque
Aet
type de tension:
AC
couleur de calotte:
rouge
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.07 A
température ambiante:
-40...70 °C
source lumineuse:
autre
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Module flash 5 J à fixer sur les colonnes lumineuse type BRC Puissance lumineuse jusqu'à 200 cd Feux à fixer par vos soins lors de l'installation selon la position souhaitée sur la colonne
Les Atouts de la gamme:
EASY COLONNE : Colonne pré-câblée avec boitier de raccordement pour faciliter le montage. Colonne robuste et bien visible combinant 2, 3 ou 4 feux xénon et/ou led, plusieurs fréquences de flash, pouvant associer une sirène. Robuste IP66, jusqu'à 7 couleurs d'optiques, idéal pour environnement industriel
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


