Aet - Module feu flash pour colonne BRC 230 +/-10% Vca - Orange - IP66 - BRC-L101XV22302

AET
CopieCopie
Aet - Module feu flash pour colonne BRC 230 +/-10% Vca - Orange - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - orange

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.035 A

  • température ambiante - -40...70 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703142753

Réf. Sonepar

00576314275

Réf. Fournisseur

BRC-L101XV22302

Marque

Aet

type de tension:

AC

couleur de calotte:

orange

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.035 A

température ambiante:

-40...70 °C

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Module flash 5 J à fixer sur les colonnes lumineuse type BRC

Les Atouts de l'article:

Module flash 5 J à fixer sur les colonnes lumineuse type BRC Puissance lumineuse jusqu'à 200 cd Feux à fixer par vos soins lors de l'installation selon la position souhaitée sur la colonne

Les Atouts de la gamme:

EASY COLONNE : Colonne pré-câblée avec boitier de raccordement pour faciliter le montage. Colonne robuste et bien visible combinant 2, 3 ou 4 feux xénon et/ou led, plusieurs fréquences de flash, pouvant associer une sirène. Robuste IP66, jusqu'à 7 couleurs d'optiques, idéal pour environnement industriel

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet