Non retournable

Aet - Sirène électronique 100dB 10 à 57Vcc 80 sons IP66 - PA100012024048

AET
CopieCopie
Aet - Sirène électronique 100dB 10 à 57Vcc 80 sons IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703056579

Réf. Sonepar

00576004837

Réf. Fournisseur

PA100012024048

Marque

Aet

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Sirène électronique 100dB 10 à 57Vcc 80 sons IP66

Les Atouts de l'article:

L'innovation tridimensionnelle: sûre; une mauvaise installation est pratiquement impossible simple; temps d'assemblage et d'installation nettement plus court économique; d'extrêmes performances et une bonne pénétration des obstacles acoustiques pou

Les Atouts de la gamme:

SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet