Non retournable

Aet - Sirène électronique 100dB 115 +/-10% Vca - 10 sons - F1V2115

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 100 dB

  • tension nominale - 115 V

  • type de courant - AC

  • type de signal acoustique - programmable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703141930

Réf. Sonepar

00576314193

Réf. Fournisseur

F1V2115

Marque

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

100 dB

tension nominale:

115 V

type de courant:

AC

type de signal acoustique:

programmable

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.027 A

température ambiante:

-40...55 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Sirène compacte de faible consommation avec un niveau sonore performant

Les Atouts de l'article:

Sirène compacte de faible consommation avec un niveau sonore performant 10 sons (dont NF S32-001) 2 sons commandables à distance (uniquement F1V2024) 2 entrées de câbles Ø 20 mm (bouchons fournis) Température d'utilisation : -25°C à +55°C Synchronis

Les Atouts de la gamme:

TONALARM® : Les sirènes électroniques TONALARM® permettent de couvrir tous les usages : alerte, évacuation incendie (son normalisé NFS-32001), confinement, process…pour des ambiances sonores peu bruyantes à très bruyantes.De nombreux points forts distinguent ces sirènes : leur excellent rapport puissance/consommation, leur robustesse IP66, leur facilité d’installation, la synchronisation automatique en montage parallèle et leur fonctionnement permanent.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet