Aet - Sirène électronique 100dB 230 +/-10% Vca - 10 sons - F1V2230

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 100 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • type de signal acoustique - programmable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3665703138534

Réf. Sonepar

00576313853

Réf. Fournisseur

F1V2230

Marque

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

100 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

type de signal acoustique:

programmable

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.039 A

température ambiante:

-40...55 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Sirène compacte de faible consommation avec un niveau sonore performant

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet