Aet - Sirène électronique 105 dB 360° 10-60 Vcc / 18-53 Vca - PA100R024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 105 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
consommation d'électricité - 0.054 A
température ambiante - -25...50 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703162515
Réf. Sonepar
00576316251
Réf. Fournisseur
PA100R024
Marque
Aet
volume:
105 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
consommation d'électricité:
0.054 A
température ambiante:
-25...50 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Sirène électronique 105 dB 360° 70 sons - IP66
Les Atouts de l'article:
Sirène électronique 105 dB 360° 70 sons - IP66 70 sons (dont NF S32-001) 4 sons commandables à distance Réglage du volume par micro switches ( -7 dB / -13 dB / -20 dB) 2 entrées de câbles pré-percées (1x M20 et 1 x 10 mm) Température d'utilisation :
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Les Atouts de l'article:
Sirène électronique 105 dB 360° 70 sons - IP66 70 sons (dont NF S32-001) 4 sons commandables à distance Réglage du volume par micro switches ( -7 dB / -13 dB / -20 dB) 2 entrées de câbles pré-percées (1x M20 et 1 x 10 mm) Température d'utilisation :
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
NoticePDF
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


