Non retournable

Aet - Sirène électronique ATEX 121dB d 230Vca 90mA 32 sons IP66 IP67 - BEXS120D230

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • volume - 123 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • couleur du boîtier/corps - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703002538

Réf. Sonepar

00576000317

Réf. Fournisseur

BEXS120D230

Marque

Aet

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

volume:

123 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP67

consommation d'électricité:

0.09 A

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Sirène ATEX ZONE 1 et 21, robuste spécialement adaptée aux ambiances sonores très bruyantes-Aluminium LM6 et ABS auto-extinguible-

Les Atouts de l'article:

Sirène ATEX ZONE 1 et 21, robuste spécialement adaptée aux ambiances sonores très bruyantes Aluminium LM6 et ABS auto-extinguible Très forte puissance sonore : 121 dB à 1 mètre -Choix de 32 sons par micro-switches Trois sons commandables à distance

Les Atouts de la gamme:

SIREN ALARM ATEX : Pour que l'alarme soit bien perçue en zone dangereuse gaz et poussière, zone 1, 2, 21, 22, des sirènes électroniques puissantes et trompes atex adaptées pour ambiances sonores bruyantes et très bruyantes. De fabrication robuste, boitier en GRP anticorrosion, aluminium LM6 ou PVC suivant les modèles, ces avertisseurs sonores atex conviennent aussi en extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet