Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aet - Sirène électronique ATEX 121dB d 48Vcc 420 mA 32 sons IP66 IP67 - BEXS120D048

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • volume - 123 dB

  • tension nominale - 48 V

  • type de courant - DC

  • couleur du boîtier/corps - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703002521

Réf. Sonepar

00576000315

Réf. Fournisseur

BEXS120D048

Marque

Aet

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

volume:

123 dB

tension nominale:

48 V

type de courant:

DC

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP67

consommation d'électricité:

0.42 A

Sirène ATEX ZONE 1 et 21, robuste spécialement adaptée aux ambiances sonores très bruyantes - Aluminium LM6 et ABS auto-extinguible -

Les Atouts de l'article:

Sirène ATEX ZONE 1 et 21, robuste spécialement adaptée aux ambiances sonores très bruyantesAluminium LM6 et ABS auto-extinguibleTrès forte puissance sonore : 121 dB à 1 mètre -Choix de 32 sons par micro-switches Trois sons commandables à distance Synchronisation automatique des sirènes en parallèle Faible consommation Deux entrées de câble M20Certifié GOST

Les Atouts de la gamme:

SIREN ALARM ATEX : Pour que l'alarme soit bien perçue en zone dangereuse gaz et poussière, zone 1, 2, 21, 22, des sirènes électroniques puissantes et trompes atex adaptées pour ambiances sonores bruyantes et très bruyantes. De fabrication robuste, boitier en GRP anticorrosion, aluminium LM6 ou PVC suivant les modèles, ces avertisseurs sonores atex conviennent aussi en extérieur.

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet