Aet - Sirène électronique d ATEX 117dB 230Vca 56mA 32 sons IP66 IP67 - BEXS110D230

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • volume - 117 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703002453

Réf. Sonepar

00576000307

Réf. Fournisseur

BEXS110D230

Marque

Aet

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

volume:

117 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP67

consommation d'électricité:

0.056 A

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

BEXS110 Sirène ATEX ZONE 1 et 21, robuste spécialement adaptée aux ambiances sonores bruyantes - Aluminium LM6 et ABS auto-extinguible -

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet