Aet - Sirène étanchéité renforcée 123dB 100-240 Vca 64 sons IP66/67 - TIP121V2230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 123 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
type de signal acoustique - programmable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703142395
Réf. Sonepar
00576314239
Réf. Fournisseur
TIP121V2230
Marque
Aet
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
123 dB
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
type de signal acoustique:
programmable
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP67
consommation d'électricité:
0.34 A
température ambiante:
-40...66 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


