Non retournable

Aet - Sirène étanchéité renforcée 129 dB 10-60 Vcc 64 sons IP66/67 - TIP129024

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 129 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • type de signal acoustique - programmable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703146102

Réf. Sonepar

00576314610

Réf. Fournisseur

TIP129024

Marque

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

129 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

type de signal acoustique:

programmable

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP67

consommation d'électricité:

0.44 A

température ambiante:

-40...66 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Sirène électronique extrêmement robuste. Très forte puissance sonore grâce à un large pavillon permettant de maximiser les performances audio.

Les Atouts de l'article:

Sirène électronique extrêmement robuste. Très forte puissance sonore grâce à un large pavillon permettant de maximiser les performances audio. Excellent indice de protection IP66 & IP67 64 sons (dont NF S32-001) 4 sons commandables à distance 2 ent

Les Atouts de la gamme:

SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet