Aet - Sirène omnidirectionnelle d 115dB ATEX 12Vcc 195mA 32 sons IP66 IP67 - BEXS110DR012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
volume - 117 dB
tension nominale - 12 V
type de courant - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703118369
Réf. Sonepar
00576002790
Réf. Fournisseur
BEXS110DR012
Marque
Aet
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
volume:
117 dB
tension nominale:
12 V
type de courant:
DC
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP67
consommation d'électricité:
0.195 A
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
BEXS110 Sirène ATEX ZONE 1 et 21, robuste spécialement adaptée aux ambiances sonores bruyantes Aluminium LM6 et ABS auto-extinguible Très forte puissance sonore : 117 dB à 1 mètre Choix de 32 sons par micro-switches Trois sons commandables à dista
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM ATEX : Pour que l'alarme soit bien perçue en zone dangereuse gaz et poussière, zone 1, 2, 21, 22, des sirènes électroniques puissantes et trompes atex adaptées pour ambiances sonores bruyantes et très bruyantes. De fabrication robuste, boitier en GRP anticorrosion, aluminium LM6 ou PVC suivant les modèles, ces avertisseurs sonores atex conviennent aussi en extérieur.
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


