Aet - Tapis sensible sécurité 1.5M*1M Noir renforcé tps de reponse 30ms - ARMOR-1500-1000-LLS-2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
force max. par cm² - 300 N
longueur de câble de raccordement - 2 m
indice de protection (IP) - IP65
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703149486
Réf. Sonepar
00576314948
Réf. Fournisseur
ARMOR-1500-1000-LLS-2000
Marque
Aet
force max. par cm²:
300 N
longueur de câble de raccordement:
2 m
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Tapis sensible renforcé pour applications de contrôles et de sécurité en environnement sévère. - Longueur Maxi : 2400mm - Largeur Maxi : 1200mm - CONFORME À LA DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE SI ASSOCIÉ À NOTRE RELAIS PRSU4
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


