Aet - Tapis sensible sécurité 2.4M*1.2M Noir renforcé tps de reponse 30ms - ARMOR-2400-1200-LRS-2000

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • force max. par cm² - 300 N

  • longueur de câble de raccordement - 2 m

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703149493

Réf. Sonepar

00576005056

Réf. Fournisseur

ARMOR-2400-1200-LRS-2000

Marque

Aet

force max. par cm²:

300 N

longueur de câble de raccordement:

2 m

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tapis sensible renforcé pour applications de contrôles et de sécurité en environnement sévère. - Longueur Maxi : 2400mm - Largeur Maxi : 1200mm - CONFORME À LA DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE SI ASSOCIÉ À NOTRE RELAIS PRSU4

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet