Aet - Téléphone anti-vandales IK09 - IP66 Fonction mains libres - RESISTEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réseau de raccordement - analogique
avec clavier - Oui
adapté à un montage en applique - Oui
adapté à un montage sur table - Non
adapté à un montage encastré - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703019437
Réf. Sonepar
00576001874
Réf. Fournisseur
RESISTEL
Marque
Aet
réseau de raccordement:
analogique
avec clavier:
Oui
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage sur table:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP66
matériau du boîtier/corps:
polyester, renforcé en fibre de verre
matériau du clavier:
acier inoxydable 316 (V4A)
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
Ce téléphone résiste aux intempéries et se distingue par sa précision, sa longévité et sa fiabilitéTéléphone anti-vandale Indice d'impact très élevé : IK09 Fonction main libre Répertoire téléphonique et autres programmations sont disponibles
Les Atouts de la gamme:
ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...


