Aet - Téléphone ATEX Auteldac 6 VoIP Cordon spirale 18 touches - AUTELDAC6VOIP-18T-SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
réseau de raccordement - analogique
avec clavier - Oui
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703137643
Réf. Sonepar
00576313764
Réf. Fournisseur
AUTELDAC6VOIP-18T-SP
Marque
Aet
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
réseau de raccordement:
analogique
avec clavier:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
température ambiante:
-40...60 °C
matériau du boîtier/corps:
polyester, renforcé en fibre de verre
cordon du combiné:
cordon spiralé
matériau du clavier:
autre
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage sur table:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
AUTELDAC Téléphone fixe ATEX VoIP Relai d'amplification de sonnerie inclus Trois boutons d'appels direct Montage mural ou à plat Session Initiation Protocol (SIP)
Les Atouts de la gamme:
ROBUSTEL ATEX : Téléphone atex gaz et poussières, robuste, à l'épreuve des intempéries et résistant aux conditions industrielles les plus sévères, montage mural ou à plat, communication analogique ou VoIP selon les modèles.
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


