Non retournable

Aet - Téléphone étanche 18 touches GSM - COMMANDERGSM-18T

AET
CopieCopie
Aet - Téléphone étanche 18 touches GSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réseau de raccordement - analogique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - polyester, renforcé en fibre de verre

  • matériau du clavier - autre

  • couleur du boîtier/corps - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703118123

Réf. Sonepar

00576311812

Réf. Fournisseur

COMMANDERGSM-18T

Marque

Aet

réseau de raccordement:

analogique

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

polyester, renforcé en fibre de verre

matériau du clavier:

autre

couleur du boîtier/corps:

jaune

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

GSM - IP65 - Cordon Armé

Les Atouts de la gamme:

ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet