Non retournable

Aet - Téléphone étanche 6 touches 6 touches - IP65 - COMMANDER-6T

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réseau de raccordement - analogique

  • avec clavier - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - polyester, renforcé en fibre de verre

  • matériau du clavier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703032221

Réf. Sonepar

00576004624

Réf. Fournisseur

COMMANDER-6T

Marque

Aet

réseau de raccordement:

analogique

avec clavier:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

polyester, renforcé en fibre de verre

matériau du clavier:

autre

couleur du boîtier/corps:

jaune

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Ce téléphone analogique robuste, en polyester renforcé à la fibre de verre, permet de résister aux intempéries et aux conditions d'utilisation extrêmes.

Les Atouts de la gamme:

ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet