Aet - Téléphone industriel étanche IP65 VoIP - 18 touches - COMMANDERVOIP-18T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réseau de raccordement - VoIP
avec clavier - Oui
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - polyester, renforcé en fibre de verre
cordon du combiné - cordon spiralé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703120409
Réf. Sonepar
00576312040
Réf. Fournisseur
COMMANDERVOIP-18T
Marque
Aet
réseau de raccordement:
VoIP
avec clavier:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
matériau du boîtier/corps:
polyester, renforcé en fibre de verre
cordon du combiné:
cordon spiralé
matériau du clavier:
autre
couleur du boîtier/corps:
jaune
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Ce téléphone analogique robuste, en polyester renforcé à la fibre de verre, permet de résister aux intempéries et aux conditions d'utilisation extrêmes.Cordon en acier inoxydable Montage mural ou à plat Contact sec de combiné disponible
Les Atouts de la gamme:
ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


