Non retournable

Aet - Téléphone mural analogique IP66 en polycarbonate, à porte - INDUTEL-0T

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réseau de raccordement - analogique

  • avec clavier - Non

  • indice de protection (IP) - IP66

  • matériau du boîtier/corps - polycarbonate (PC)

  • couleur du boîtier/corps - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703040875

Réf. Sonepar

00576000949

Réf. Fournisseur

INDUTEL-0T

Marque

Aet

réseau de raccordement:

analogique

avec clavier:

Non

indice de protection (IP):

IP66

matériau du boîtier/corps:

polycarbonate (PC)

couleur du boîtier/corps:

jaune

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ce téléphone analogique robuste résiste aux intempéries et aux conditions d'utilisation extrêmes.

Les Atouts de l'article:

Ce téléphone analogique robuste résiste aux intempéries et aux conditions d'utilisation extrêmes. Montage mural

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet