Aet - Téléphone mural analogique IP66 en polycarbonate, à porte - INDUTEL-16T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réseau de raccordement - analogique
avec clavier - Oui
indice de protection (IP) - IP66
matériau du boîtier/corps - polycarbonate (PC)
couleur du boîtier/corps - jaune
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703040714
Réf. Sonepar
00576000950
Réf. Fournisseur
INDUTEL-16T
Marque
Aet
réseau de raccordement:
analogique
avec clavier:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
matériau du boîtier/corps:
polycarbonate (PC)
couleur du boîtier/corps:
jaune
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Ce téléphone analogique robuste résiste aux intempéries et aux conditions d'utilisation extrêmes. Montage mural
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


