Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aet - Téléphone VoIP avec porte 18 touches couleur Jaune - TITANVOIP-18T

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réseau de raccordement - VoIP

  • avec clavier - Oui

  • adapté à un montage en applique - Oui

  • adapté à un montage sur table - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703114804

Réf. Sonepar

00576004933

Réf. Fournisseur

TITANVOIP-18T

Marque

Aet

réseau de raccordement:

VoIP

avec clavier:

Oui

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage sur table:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP66

matériau du boîtier/corps:

métal

cordon du combiné:

cordon d'armature en acier

matériau du clavier:

autre

couleur du boîtier/corps:

jaune

Ce téléphone VoIP robuste, en aluminium, permet de résister aux intempéries et aux conditions d'utilisation extrêmes.

Les Atouts de l'article:

Ce téléphone VoIP robuste, en aluminium, permet de résister aux intempéries et aux conditions d'utilisation extrêmes.Cordon en acier inoxydable Montage mural

Les Atouts de la gamme:

ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet