Non retournable

Aet - Téléphone VoIP mains libres 2 touches IP65 encastrable - VRVOIP-2T

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réseau de raccordement - VoIP

  • avec clavier - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703123691

Réf. Sonepar

00576312369

Réf. Fournisseur

VRVOIP-2T

Marque

Aet

réseau de raccordement:

VoIP

avec clavier:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

métal

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

La platine d'appel VoIP 1, 2 ou 3 boutons est idéale pour les points d'appels d'urgence ou portique d'entrée de zone.

Les Atouts de l'article:

La platine d'appel VoIP 1, 2 ou 3 boutons est idéale pour les points d'appels d'urgence ou portique d'entrée de zone. Existe en version analogique, VoIP ou GSM Façade et bouton anti-vandales Possibilité de montage mural avec le boitier arrière en opt

Les Atouts de la gamme:

ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet