Aet - Trompe 100dB avec feu 5W 24Vcc optique Transparent - F100TF0240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation d'électricité - 0.104 A
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703107936
Réf. Sonepar
00576310793
Réf. Fournisseur
F100TF0240
Marque
Aet
consommation d'électricité:
0.104 A
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Trompe 100dB avec feu 5W 24Vcc optique Transparent
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


