Non retournable

Aet - Trompe 100dB avec feu fixe LED 230Vca optique Orange IP65 - F100TL2302

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 100 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703046402

Réf. Sonepar

00576000818

Réf. Fournisseur

F100TL2302

Marque

Aet

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

programmable

volume:

100 dB

consommation d'électricité:

0.042 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière continue

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Trompe électronique 100 dB combinée avec un voyant - fixe à LED

Les Atouts de l'article:

Trompe électronique 100 dB combinée avec un voyant - fixe à LED 3 sons disponible avec réglage du volume Durée de vie des LED et fiabilité du système électronique Larges plages de tolérance pour la tension Facilité de montage Faible consommation

Les Atouts de la gamme:

SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet