Aet - Trompe 100dB avec feu fixe LED 230Vca optique Vert IP65 - F100TL2306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - vert
type de signal acoustique - programmable
volume - 100 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703046440
Réf. Sonepar
00576000822
Réf. Fournisseur
F100TL2306
Marque
Aet
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
vert
type de signal acoustique:
programmable
volume:
100 dB
consommation d'électricité:
0.042 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière continue
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Trompe électronique 100 dB combinée avec un voyant - fixe à LED 3 sons disponible avec réglage du volume Durée de vie des LED et fiabilité du système électronique Larges plages de tolérance pour la tension Facilité de montage Faible consommation
Les Atouts de la gamme:
SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


