AGI Robur - Cintreuse de câbles pour câbles basse et moyenne tension - 013092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
entraînement - autre
diamètre du tube - 10...78 mm
convient pour tuyaux en aluminium - Non
adapté à un tube en cuivre - Non
adapté à un tube en acier - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508190130929
Réf. Sonepar
00079013092
Réf. Fournisseur
013092
Marque
AGI Robur
entraînement:
autre
diamètre du tube:
10...78 mm
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Non
adapté à un tube en acier:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


