AGI Robur - Serre-joint réversible longueur 300mm - 212053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de serrage - 0...300 mm
longueur de mâchoire - 73 mm
largeur de mâchoire - 34 mm
longueur totale - 500 mm
finition à une main - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192120539
Réf. Sonepar
00079212053
Réf. Fournisseur
212053
Marque
AGI Robur
plage de serrage:
0...300 mm
longueur de mâchoire:
73 mm
largeur de mâchoire:
34 mm
longueur totale:
500 mm
finition à une main:
Oui
projection:
490 mm
angle max.:
0 °
arrêtoir:
Oui
avec dispositif antidérapant:
Oui
matériau des mâchoires:
autre
matériau de la poignée:
plastique
poids:
820 g

Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


