AGI Robur - Aiguille acier/nylon dia 10 mm, L 100 m sur touret - 398305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
domaine d'application - tube d'installation
matériau - plastique
longueur - 100 m
forme de la tête/extrémité - autre
qualité du matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193983058
Réf. Sonepar
00079398305
Réf. Fournisseur
398305
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
plastique
longueur:
100 m
forme de la tête/extrémité:
autre
qualité du matériau:
acier
forme:
rond
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
10 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
800 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
autre
type de support:
enrouleur de câble
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


