AGI Robur - Aiguille acier/nylon dia 10 mm, L 150 m sur touret - 398307

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille acier/nylon dia 10 mm, L 150 m sur touret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 150 m

  • qualité du matériau - acier

  • forme - rond

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193983072

Réf. Sonepar

00079398307

Réf. Fournisseur

398307

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

150 m

qualité du matériau:

acier

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

10 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

1000 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

autre

type de support:

enrouleur de câble

Aiguille acier/nylon diamètre 10 mm, longueur 150 m sur touret métallique de 1000 mm

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur