AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 11 mm, L 150 m sur touret - 398101

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 11 mm, L 150 m sur touret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 150 m

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • forme - rond

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193981016

Réf. Sonepar

00079398101

Réf. Fournisseur

398101

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

150 m

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

forme:

rond

couleur:

jaune

Aiguille fibre de verre diamètre 11 mm, longueur 150 m sur touret vertical métallique peint de 1000 mm

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur