AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 3 mm, L 15 m - 398311

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 3 mm, L 15 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 15 m

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • forme - rond

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193983119

Réf. Sonepar

00079398311

Réf. Fournisseur

398311

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

15 m

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

3 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

3 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

autre

type de support:

sans

Aiguille fibre de verre diamètre 3 mm, longueur 15 m

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur