Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 3 mm, L 30 m - 398043

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 3 mm, L 30 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 30 m

  • forme de la tête/extrémité - couronne

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193980439

Réf. Sonepar

00079398043

Réf. Fournisseur

398043

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

30 m

forme de la tête/extrémité:

couronne

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

3 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

3 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

autre

type de support:

sans

Aiguille fibre de verre diamètre 3 mm, longueur 30 m

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur