AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 5 mm, L 20 m sur touret - 398611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 20 m
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
forme - rond
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193986110
Réf. Sonepar
00079398611
Réf. Fournisseur
398611
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
20 m
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
forme:
rond
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
5 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
600 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
autre
type de support:
enrouleur de câble
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


