Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 6 mm, L 80 m - 398343

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 6 mm, L 80 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 80 m

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • forme - rond

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193983430

Réf. Sonepar

00079398343

Réf. Fournisseur

398343

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

80 m

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

6 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

6 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

autre

type de support:

sans

Aiguille fibre de verre diamètre 6 mm, longueur 80 m

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur