AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 9 mm, L 120 m sur touret - 398092

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 9 mm, L 120 m sur touret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 200 m

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • forme - rond

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193980927

Réf. Sonepar

00079398092

Réf. Fournisseur

398092

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

200 m

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

9 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

800 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

jaune

type de support:

enrouleur de câble

Aiguille fibre de verre diamètre 9 mm, longueur 120 m sur touret vertical métallique de 800 mm

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur