AGI Robur - Aiguille fibre de verre diam 6,7mm, long 50m, sur touret diam 600mm - 398218

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre diam 6,7mm, long 50m, sur touret diam 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 50 m

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • forme - rond

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 6.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193982181

Réf. Sonepar

00079398218

Réf. Fournisseur

398218

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

50 m

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

6.7 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

600 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

autre

type de support:

enrouleur de câble

Aiguille fibre de verre diam 6,7mm, long 50m, sur touret acier peint, diam 600mm

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur