🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

AGI Robur - Aiguille fibre de verre diam 9mm, long 80m, sur touret à roues diam 800mm - 398194

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre diam 9mm, long 80m, sur touret à roues diam 800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 80 m

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • forme - rond

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193981948

Réf. Sonepar

00079398194

Réf. Fournisseur

398194

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

80 m

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

9 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

800 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

jaune

type de support:

enrouleur de câble

Aiguille fibre de verre diam 9mm, long 80m, sur touret acier peint avec roues, diam 800mm

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur