AGI Robur - Aiguille métalliques ronde, long 30 m - 398407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 30 m
qualité du matériau - acier
forme - rond
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193984079
Réf. Sonepar
00079398407
Réf. Fournisseur
398407
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
30 m
qualité du matériau:
acier
forme:
rond
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
3 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
3 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Oui
type de support:
sans
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


