AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 20 m sous carter - 397059

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 20 m sous carter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 20 m

  • qualité du matériau - polyamide

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193970591

Réf. Sonepar

00079397059

Réf. Fournisseur

397059

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

20 m

qualité du matériau:

polyamide

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

320 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Non

couleur:

incolore

type de support:

boîtier

Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 20 m sous carter plastique

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur