AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 5 m - 398435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 5 m
qualité du matériau - polyamide
forme - rond
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193984352
Réf. Sonepar
00079398435
Réf. Fournisseur
398435
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
5 m
qualité du matériau:
polyamide
forme:
rond
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
4 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
4 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
incolore
type de support:
sans
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


