Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Aiguille polyester dia 4 mm, L 30 m - 398929

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille polyester dia 4 mm, L 30 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 30 m

  • qualité du matériau - autre

  • forme - rond

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193989296

Réf. Sonepar

00079398929

Réf. Fournisseur

398929

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

30 m

qualité du matériau:

autre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

4 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Oui

couleur:

autre

type de support:

sans

Aiguille polyester diamètre 4 mm, longueur 30 m

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur