AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 25 m sur touret - 398877

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 25 m sur touret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 25 m

  • qualité du matériau - autre

  • forme - rond

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193988770

Réf. Sonepar

00079398877

Réf. Fournisseur

398877

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

25 m

qualité du matériau:

autre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

5 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

320 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Oui

couleur:

jaune

type de support:

enrouleur de câble

Aiguille polyester diamètre 5 mm, longueur 25 m sur touret vertical métallique de 320 mm

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur