AGI Robur - Attache bord de tôle pour tube de 10-11 mm et pour plat de 8-12 mm. 100 Pièces - 891032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 8...12 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - revêtement lamellaire en zinc/aluminium
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508198910325
Réf. Sonepar
00079891032
Réf. Fournisseur
891032
Marque
AGI Robur
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
8...12 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
revêtement lamellaire en zinc/aluminium
diamètre du tube/câble:
10...11 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


