Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Attache bord de tôle pour tube de 15-19 mm et pour plat de 2-4 mm. 100 Pièces - 891005

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Attache bord de tôle pour tube de 15-19 mm et pour plat de 2-4 mm. 100 Pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 2...4 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - revêtement lamellaire en zinc/aluminium

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508198910059

Réf. Sonepar

00079891005

Réf. Fournisseur

891005

Marque

AGI Robur

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

2...4 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

revêtement lamellaire en zinc/aluminium

diamètre du tube/câble:

15...19 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Attache bord de tôle pour tube de 15-19 mm et pour plat de 2-4 mm. Par 100 pièces.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur