Non retournable

AGI Robur - Attache bord de tôle pour tube de 15-19 mm et pour plat de 4-7 mm. 100 Pièces - 891024

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Attache bord de tôle pour tube de 15-19 mm et pour plat de 4-7 mm. 100 Pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 4...7 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - revêtement lamellaire en zinc/aluminium

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508198910240

Réf. Sonepar

00079891024

Réf. Fournisseur

891024

Marque

AGI Robur

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

4...7 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

revêtement lamellaire en zinc/aluminium

diamètre du tube/câble:

15...19 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Attache bord de tôle pour tube de 15-19 mm et pour plat de 4-7 mm. Par 100 pièces.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur