Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

AGI Robur - Attache pour tige ronde M4 - 861305

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Attache pour tige ronde M4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - visser

  • type de raccordement/élément de construction - filetage

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - revêtement lamellaire en zinc/aluminium

  • taille de fil (M..) - 4

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508198613059

Réf. Sonepar

00079861305

Réf. Fournisseur

861305

Marque

AGI Robur

type de fixation:

visser

type de raccordement/élément de construction:

filetage

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

revêtement lamellaire en zinc/aluminium

taille de fil (M..):

4

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Attache pour tige ronde M4, lisse ou filetée. A fixer sur support.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur